Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Coupe-carreaux FS 935-20

Coupe-carreaux professionnel

Art. N° 0714610935

EAN 4065746531856

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Coupe-carreaux FS 935-20

Art. N° 0714610935
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
Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 935 mm et profondeur de coupe de 20 mm, rail réglable en hauteur et pieds repliables

Polyvalent, pour un usage général


  • Le support latéral rend le coupe-carreaux adapté aux grands panneaux, tandis que le rail de guidage réglable en hauteur signifie qu'il est également adapté aux carreaux épais jusqu'à 20 mm

  • La butée d'angle incluse dans la livraison permet des coupes diagonales de 0° à 45° avec une longueur de coupe maximale de 660 mm


Pièces robustes et de haute qualité


  • Les matériaux de haute qualité utilisés, tels que l'acier plat pour le rail de guidage et la plaque de base renforcée, permettent au coupe-carreaux de résister à des contraintes plus élevées


Etroit et flexible


  • Les 11 roulements à billes et la roue de coupe en carbure de tungstène avec roulements à billes garantissent que la tête de coupe est non seulement lisse, mais aussi précise

  • Les grandes roues de transport et les pieds pliants permettent au coupe-carreaux d'être positionné de manière flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur

1220 x 300 mm

Longueur de coupe

935 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Table pliante Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

FLDTBL-F.TLECTR-840X310MM

Table supplémentaire pliable adaptée aux deux coupe-carreaux
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
Pièces détachées pour ce produit:
Roue de rechange Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

REPLCUTWHL-AXL-22X6MM

Jeu comprenant une molette de coupe de rechange avec roulement à billes (22 x 6,0 x 5,8 mm) et un axe correspondant adapté aux deux coupe-carreaux