Countersunk castor Mini without collar
Countersunk castor Mini without collar
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | PA 6 - Poliamida |
Cor | Preto |
Capacidade de carga | 50 kg |
Diâmetro do rolo (D) | 15 mm |
Largura (E) | 13 mm |
Versão de piso | Weich |
Profundidade de perfuração (B) | 13 mm |
Diâmetro da broca | 25 mm |
Altura geral (h) | 5 mm |