Countersunk castor Mini without collar
Countersunk castor Mini without collar
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | PA 6 |
Barva | Černá |
Povolené zatížení | 50 kg |
Průměr válce (D) | 15 mm |
Šířka (E) | 13 mm |
Závitová verze | Měkké |
Vrtací hloubka (B) | 13 mm |
Průměr vrtáku | 25 mm |
Celková výška (h) | 5 mm |