Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Cod. art. 0694299006
EAN 4099618843952
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso, Plastica, Alluminio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Materiale di taglio | HSCo |
Angolo svasatura | 90 Gradi |
Superficie | nanoProtect |
Numero taglienti | 4 PZ |
Forma gambo | Attacco inserto esagonale, forma a E, DIN3126 |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità svasatura (sistema a punti) | 4 von 4 Punkten |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento svasatura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, rame, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio |
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D6,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D8,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D10,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D16,5MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D20,5MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.