Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Countersink EU+ HSCo 90° 4 flt NANOPROTECT hex 6 pcs
Cikksz. 0694299006
EAN 4099618843952
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag, Alumínium |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Vágóél anyaga | HSCo |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | nanoProtect |
Vágóélek száma | 4 darab |
Száralak | Hatlapú bitbefogó, E alakú, DIN3126 |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D6,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D8,3MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D10,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D12,4MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D16,5MM
CNTSNK-CONI-HSCO-NANOPROTECT-HEX-D20,5MM
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
