Extension de bâti VS SUB Flex Avec coulisse GRASS
Ensemble coulissant VS SUB Flex
BASE LINER STRUCTURE COULISSANTE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Bloc-tiroir avant
- Accès facile aux paniers
- Espace pour casier à bouteilles
- Paniers pouvant être disposés à différentes hauteurs
Cadre robuste
- Double revêtement par poudre, aluminium blanc RAL 9006 et vernis clair
- Protection à long terme
Pose facile
- Facile à poser au sol
- Post-équipement facile
Glissière à extension totale avec système Soft-Close intégré
- Fermeture toujours sûre et silencieuse
Plusieurs styles de paniers sont disponibles :
- Saphir chromé : paniers fabriqués en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant
- Premea chromé : tablette fabriquée en fil acier de 7 mm d'épaisseur, chromé extra-brillant avec base en bois, blanc
Capacité de charge
Charge totale : 40 kg
Réglage frontal 3D facile
- Alignement facile du panneau avant
- Page : ±3 mm
- Hauteur : ±3 mm
- Inclinaison : ±3 mm
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de dégagement min. de l'armoire | 450 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 485 mm |
Capacité de charge | 40 kg |
Matière | Acier |
Finition | Peint |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!