Cosse ronde mâle 1,65 mm
Cosse cylindrique mâle CONI 2 1,65 mm
FICHE-RONDE-1,5MM-1,5-2,5-VERSILB
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Design | Non étanche |
Section de câble min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Diamètre de tige | 1,65 mm |
Nombre de pattes de verrouillage | 3 PCS |
Matière | Bronze |
Finition | Etamé |
Section de câble min. | 0.75 mm² |
Section de câble max. | 1.5 mm² |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!