Cortadores de carraca de una sola mano VDE
Cortacables de carraca de VDE para una sola mano
CORTACABLES CARRACA-VDE-L280MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango:
- Funda aislada
- Antideslizante
Cuchilla:
- Para cables de cobre y aluminio de varios hilos
- Funciona sin comprimir los cables
- Endurecidos
- Rectificados con precisión
Las cizallas pueden desbloquearse en cualquier posición de corte
Flanco:
Manejo con una sola mano, transmisión óptima mediante palanca
Articulación:
Mecanismo de carraca
Producto no apto para alambre de acero.
Hojas de datos(X)
Corte, peladura.
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 52 mm |
Longitud (L) | 280 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 380 mm² |
Longitud en pulgadas (L) | 7 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!