Cortador a batería K970
Cortador a batería K970
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro máximo del disco de corte | 400 mm |
Diámetro de adaptador | 25,4 mm |
Profundidad de corte máx. | 145 mm |
Nivel de potencia | 4.8 kW |
Velocidad a ralentí máxima | 2700 U/min(rpm) |
Cilindrada | 93.6 cm³ |
Capacidad, combustible | 1 l |
Nivel de presión acústica (en el oído del usuario) | 104 dB |
Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 115 dB |
Vibración mínima de la empuñadura trasera | 4.8 m/s² |
Vibración máxima de la empuñadura trasera | 4.8 m/s² |
Vibración mínima de la empuñadura delantera | 3.4 m/s² |
Vibración máxima de la empuñadura delantera | 3.4 m/s² |
Tipo de combustible | Mezcla de gasolina/aceite de 2 carreras |
Peso de la máquina | 10,9 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!