Cortacables de carraca para una sola mano
Cortacables de carraca p. una sola mano
CORTACABLES-CARRACA-D32MM-L250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Empuñadura con protección antideslizante para la mano
Filo de corte:
- Para cables de cobre y aluminio de varios hilos
- Funciona sin comprimir los cables
- Endurecido
- Rectificado con precisión
Las cizallas pueden desbloquearse en cualquier posición de corte
Flanco:
Manejo con una sola mano, palanca de transmisión óptima
Articulación:
Mecanismo de carraca
No es adecuado para alambres de acero.
Hojas de datos(X)
Cortar, pelar.
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 32 mm |
Longitud (L) | 250 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 240 mm² |
Longitud en pulgadas (L) | 6 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!