Cortacables de VDE, cabeza forjada
Cortacables VDE, cabeza forjada
TIJERAS CORTE CABLE VDE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies
- La geometría de la hoja facilita la acción de corte y elimina las distorsiones en cables de uno o varios hilos
- Empuñadura cómoda con un único componente y con amplio collar VDE para un trabajo seguro
- Corte: hojas de precisión endurecidas
- Superficie: rectificada y cromada
- Junta: atornillada y reajustable
Herramienta no adecuada para alambre de acero.
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 170 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 15 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 50 mm² |
Estándar EN | 60900 |