Cortacables VDE
Cortacables VDE para cable trenzado de alu/cobre
TIJERA DE CABLE VDE D27MM L580MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Mango: Plástico aislado por inmersión, resistente a impactos
- Filo de corte: Endurecido, rectificado con precisión -> Funciona sin comprimir los cables
- Brazos basculantes: Transmisión mediante palanca -> Requiere una fuerza mínima
- Articulación: Unión mediante tornillo, ajustable
- Cabeza: Acero especial forjado, sustituible
- Aplicación: Corte, peladura
No apto para alambre de acero
Hojas de datos(X)
Para cables de cobre y aluminio de varios hilos
Longitud (L) | 580 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 24 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 27 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 150 mm² |
Estándar EN | 60900 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!