Cortacables
Cortacables con cierre
CORTACABLES 10MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Empuñadura:
Plástico resistente a impactos
Filo de corte:
- No aplasta el cable
- Rectificado con precisión
Brazos basculantes:
Con muelle de apertura y cierre de broche
Junta:
Articulación roscada ajustable
Cabeza:
Acero inoxidable pulido
No es adecuado para alambres de acero.
Hojas de datos(X)
Corte, pelado, retirada del aislamiento
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/2 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 10 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 24 mm² |