Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Corrosion protection lacquer Zinc 300

Corrosion protection lacquer Zinc 300

Varunr. 0892200
EAN-nummer 4011231829311
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
Provides permanent protection against corrosion
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

500 ml

Innehållets vikt

1045 g

Kemisk bas

Fast metallzinkdamm

Färg

Silverfärgad

Villkor för torktid

vid 20 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

-25 till 40 °C

Max. genomtorkning

3 d

Min. genom torkning

2 d

Torktid

15 min

Zinkinnehåll i färgen

65 %

Zinkinnehåll i den torra filmen

91 %

Renhetsgrad, zink

99 %

Densitet

2,09 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Max. temperaturbeständighet

300 °C

Min. greppstyrka

45 min

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 5
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information