Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Correttore di pendenza Supporto per terrazze

Correttore di pendenza, Buzon
CORRETTORE-DI-PENDENZA-TERRAZZE-14-MM

Cod. art. 090777705

EAN 4065746448550

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Correttore di pendenza Supporto per terrazze

Cod. art. 090777705

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 24 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Composto da 2 parti cilindriche che compensano l'inclinazione orizzontale dallo 0 al 5% con una semplice rotazione

Correttore di pendenza


  • Regolabile dallo 0% al 5%

  • Posizionato sotto la base del supporto regolabile

  • Con il correttore di pendenza l'altezza del supporto regolabile è di 14 mm

  • La chiave di base consente di preservare l'orientamento del correttore di pendenza sul terreno durante la regolazione dell'altezza del supporto
Area di applicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PP - Polipropilene

Altezza

14 mm