Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Corpo base per chiave a perni

Corpo base per chiave a perni MAN-TGA
BUSSOLA-SPECIALE-P-GHIERE-ASSALI-MAN-TGA

Cod. art. 1952001114

EAN 4250158139701

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Corpo base per chiave a perni

Cod. art. 1952001114
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
Con 6 perni interni per lo smontaggio e l'installazione di assali posteriori TGA/TGS/TGX.

Il corpo base può essere utilizzato solo in combinazione con il tubo guida (art. N. 1952001115)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Assale posteriore MAN TGA/TGS/TGX es. HY 1130 / HY 1336 / HY 1350

  • OEM n. 80.99603-6008

Attacco

3/4 poll.

Larghezza tenone

11,5 mm

Lunghezza

111 mm

Apertura chiave

60 mm

Peso prodotto (per pezzo)

5100,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubo guida MAN-TGA

TUBO-GUIDA-P-CHIAVE-1952001114

Per il fissaggio della chiave a perni per MAN TGA/TGS/TGX