Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cornice per intonacatura 3D Plus con rete

Cornice intonacatura 3D Plus con rete

Cod. art. 0519553191

EAN 4056807235356

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cornice per intonacatura 3D Plus con rete

Cod. art. 0519553191

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 35 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cornice per intonacatura sigillante con elevato assorbimento dei movimenti 3D per sigillare giunti di finestre e porte contro la pioggia battente

Adatta a giunti delle finestre di grandi dimensioni fino a 10 m²


  • Elevato assorbimento del movimento tridimensionale

  • Membrana in TPE di alta qualità


Integrazione della rete sicura e duratura


Rete coestrusa



Previene il ribaltamento dei profili


Linguetta amovibile con supporto

Indicazione

Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del profilo

PVC-U, resistente agli urti

Materiale dell'espanso

PE espanso a celle chiuse

Larghezza

19 mm

Lunghezza

1,4 m

Capacità di assorbimento movimento - Allungamento

3,6 mm

Capacità di assorbimento movimento - Compressione

2,1 mm

Capacità di assorbimento movimento - Taglio diagonale (+/-)

2,1 mm

Capacità di assorbimento movimento - Taglio longitudinale (+/-)

2,1 mm

Materiale della maglia

Fibra di vetro

Peso del tessuto per m2

160 g

Dimensione maglia

4 x 4 mm

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Resistenza ai raggi UV