Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Corner seal EPDM

Corner seal EPDM

Cod. art. 0875350905

EAN 4065233148468

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Corner seal EPDM

Cod. art. 0875350905

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

EPDM sealing corner as a component for the safe and quick sealing of corners in the lower window ledge area for a second water-bearing level
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)

Lunghezza

252 mm

Larghezza

51 mm

Altezza

27 mm

Spessore

1 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Insulating wedge, wood fibre

INSUWDGE-WOOD-FIBRE-125X19/10X1350MM

Environmentally friendly, water vapour permeable insulation wedge as a component for constructing a lower window sill
x 20 pz.
Insulating wedge, wood fibre

INSUWDGE-WOOD-FIBRE-190-19/5X1350MM

Environmentally friendly, water vapour permeable insulation wedge as a component for constructing a lower window sill
x 20 pz.
Cuneo isolante EPS

INSUWDGE-EPS-220X50/30X1000MM

Eccezionale cuneo di isolamento termico come componente per la costruzione di un davanzale inferiore
x 10 pz.
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

NASTRO SIGIL. EST. EPDM 200MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici
x 4 pz.
Nastro sigillante in EPDM Per esterni

NASTRO SIGIL. EST. EPDM SK 200MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici con strisce autoadesive unilaterali
x 4 pz.
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

NASTRO SIGIL. EST. EPDM 250MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici
x 4 pz.
Nastro sigillante in EPDM Per esterni

NASTRO SIGIL. EST. EPDM SK 250MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici con strisce autoadesive unilaterali
x 4 pz.
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

NASTRO SIGIL. EST. EPDM 300MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici
x 3 pz.
Nastro sigillante in EPDM Per esterni

NASTRO SIGIL. EST. EPDM SK 300MMX20M

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici con strisce autoadesive unilaterali
x 3 pz.
Adesivo per nastro sigillante in EPDM

ADESIVO PER GUAINA EPDM 600ML

Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM
x 20 pz.
Adesivo per nastro sigillante in EPDM

SEALTPEADH-EPDM-300ML

Adesivo speciale a basso contenuto di solvente per un incollaggio affidabile e duraturo dei nastri in EPDM
EPDM sealing tape adhesive SMP

ADH-PLA-SMP-EPDM-SEALING-TAPE-600ML

Solvent-free SMP-based adhesive sealant for the reliable and permanent bonding of EPDM sealing tapes
x 20 pz.