Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Corner connector 90° for FLB-12/24

Corner connector 90° for FLB-12/24

Ürün no. 0976521302

EAN 4099618722097

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Corner connector 90° for FLB-12/24

Ürün no. 0976521302

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.
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
Plastik

Renk

Şeffaf

Uzunluk

18 mm

Genişlik

10 mm

Yükseklik

4,5 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler