Corner bracket die-cast zinc set
Corner bracket die-cast zinc set
Cod. art. 4952500203
EAN 4056807531809
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo profilo | B |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Larghezza (b1) | 28 mm |
Altezza (h1) | 28 mm |
Spessore materiale (s1) | 5 mm |
Diametro foro (d1) | 9 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |