Corner bracket die-cast zinc set
Corner bracket die-cast zinc set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Zinkový odlitek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Šířka (b1) | 28 mm |
Výška (h1) | 28 mm |
Tloušťka materiálu (s1) | 5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru (d1) | 9 mm |
Počet kusů v sadě | 4 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1 g |