Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Core drill DS 350

Core drill DS 350

Ürün no. 570911603

EAN 4065233147256

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Core drill DS 350

Ürün no. 570911603
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
Diamond core drill for stand-guided wet and dry drilling in concrete, reinforced concrete and masonry
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Güç girişi

3200 W

1. viteste maks. rölanti devri

385 dev/dk

Min./maks. matkap deliği çapı

25-350 mm

Makine ağırlığı

13,5 kg

Uzunluk

580 mm

1. viteste min./maks. delme çapı, ıslak

160-350 mm

Genişlik

165 mm

2. viteste min./maks. delme çapı, ıslak

80-160 mm

Yükseklik

185 mm

3. viteste min./maks. delme çapı, ıslak

25-80 mm

2. viteste maks. rölanti devri

818 dev/dk

3. viteste maks. rölanti devri

1195 dev/dk

Core drill DS 350 dahil:
1 x
Anahtar

SP-WRENCH

Açıklama:
22 mm
Miktar: 1 x
1 x
Karot makinası için hortum parçası, DS

HOSESECT-(F.CREDRL-DS)-L30CM

Miktar: 1 x
1 x
Açıklama:
38 mm
Miktar: 1 x
1 x
Açıklama:
41 mm
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme tezgahı DS Comfort

DRLSTAND-(DS-COMFORT)

DS 130-P/DS 130-T, DS 164 ve DS 300 elmas karot uçları için kullanışlı delme tezgahı
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Su basınç tankı

BASINÇLI SU TANKI 6 BAR 10 LİTRE

x 1 ad.
Torque amplifier

TRQAMPL-CDT

Torque amplifier with 3:1 ratio for energy-saving working with the DS 350 core drill
x 1 ad.
Kauçuk contalı vakum kiti, DS Comfort

VACSET-(F.RBRSEAL-DS COMFORT)-2PCS

x 1 ad.
Su tahliye aparatı

WTRCOLLRG-CDT-D321MM

Universal water collection ring for absorbing drilling mud during core drilling
x 1 ad.
Yedek kauçuk lastik

SPRERBRLIP-CDT-WTRCOLLRG-D321MM