Core drill DS 35-T
Core drill DS 35-T
Ürün no. 570911604
EAN 4099618568473
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 2400 W |
1. viteste maks. rölanti devri | 5600 dev/dk |
Min./maks. matkap deliği çapı | 8-35 mm |
Makine ağırlığı | 5,9 kg |
Uzunluk | 430 mm |
Genişlik | 295 mm |
Yükseklik | 405 mm |
2. viteste maks. rölanti devri | 5600 dev/dk |
3. viteste maks. rölanti devri | 5600 dev/dk |