Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Core drill DS 35-T

Core drill DS 35-T

Cikksz. 570911604

EAN 4099618568473

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Core drill DS 35-T

Cikksz. 570911604
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
For fast, light and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, reinforced concrete and masonry
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

2400 W

Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban max.

5600 Ford/perc

Min./max. furatátmérő

8-35 mm

Gép tömege

5,9 kg

Hosszúság

430 mm

Szélesség

295 mm

Magasság

405 mm

Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban max.

5600 Ford/perc

Üresjárati fordulatszám 3. fokozatban max.

5600 Ford/perc

Tartalmaz: Core drill DS 35-T:
1 x
Csavarkulcs

KULCS

Leírás:
Kulcsnyílás: 22 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(DS180-P/-T)

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Víznyomó tartály gyémánt magfúró technikához

TARTÁLY-VÍZ-6BAR-10L

x 1 db
Nedves és száraz ipari porszívó ISS 50-L AUTOMATIC

IPARI PORSZÍVÓ ISS50-L AUTOMATA

Építkezéseken is használható sokoldalú és nagy teljesítményű porszívó L-tanúsítvánnyal és automatikus szűrőtisztítással
x 1 db
Második fogantyú használható DS 180 magfúrógéphez

KIEGÉSZÍTŐ MARKOLAT DS 180P/T

x 1 db
Válltámasz használható DS 180 magfúrógéphez

VÁLLTÁMASZ DS 180P/T

x 1 db
Adapterlemez

KIEGÉSZÍTŐ ADAPTER DS 180P/T

Felhasználható DS 180 magfúrógéphez. A válltámasszal vagy a második fogantyúval együtt szükséges használni
x 1 db
Drilling aid DS 35

DRLAID-DS-35

Drilling aid and water extraction system for fast, simple and hand-guided wet drilling in brittle materials, concrete, steel-reinforced concrete and masonry
x 1 db
Fúróállvány DS Comfort

ÁLLVÁNY-MAGFÚRÓHOZ-(DS-COMFORT)

Kényelmes fúróállvány DS 130-P/DS 130-T, DS 164 és DS 300 gyémánt magfúrókhoz