Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Core drill DS 180-P

Core drill DS 180-P
UNIDAD DE PERFORACIÓN DS 180-P

Nº de art. 570911601
EAN 4062856029136
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
Diamond core drill for hand and stand-guided wet and dry drilling in concrete, reinforced concrete and masonry
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Entrada de alimentación

2400 W

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

780 U/min(rpm)

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

16-180 mm

Peso de la máquina

6,8 kg

Longitud

430 mm

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 1.ª marcha, húmedo

70-180 mm

Anchura

295 mm

Diámetro de perforación mín./máx. 2.ª marcha, húmedo

35-70 mm

Altura

405 mm

Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, húmedo

8-35 mm

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1690 U/min(rpm)

Velocidad a ralentí máx. 3.ª marcha

3520 U/min(rpm)

Core drill DS 180-P incluye:
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CARCASA-DS-18-P/-T-P.590711602

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
Cantidad: 1 x
1 x
Llave

SP-WRENCH

Descripción:
22 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Pieza de manguera

MANGUERA CONTROL DE FLUJO L300MM

Cantidad: 1 x
1 x
Descripción:
38 mm
Cantidad: 1 x
1 x
Descripción:
41 mm
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
Set de perforación en seco Con extracción de polvo para perforadoras para coronas de diamante

ÚTIL PARA PERFORACIÓN EN SECO

Apto para usarse con todos los equipos de perforación central, en particular el DS 180 y el DS 350
x 1 Cant.
Segunda empuñadura

MANGO ADICIONAL DS 180

Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180
x 1 Cant.
Soporte para hombro

REPOSAHOMBROS DS 180

Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180
x 1 Cant.
Placa adaptadora

SOPORTE PARA FIJACION REPOSAHOMBRO DS180

Adecuado para usar con la perforadora para coronas de diamante DS 180. Necesaria para utilizar el soporte para hombro y la segunda empuñadura.
x 1 Cant.
Depósito de agua a presión Para tecnología de perforación con corona de diamante

BOMBA DE AGUA 10L

x 1 Cant.
Carro

CARRO PARA SOPORTE DE PERFORACIÓN DS 180

Adecuado para la perforadora para coronas de diamante DS 180
x 1 Cant.
Soporte de taladro DS Compact

SOPORTE PERFORACION DS COMPACT V2

Soporte de perforación compacto para las coronas de diamante para perforación DS 180