Core drill DS 180-P
Core drill DS 180-P
Ürün no. 570911601
EAN 4062856029136
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 2400 W |
1. viteste maks. rölanti devri | 780 dev/dk |
Min./maks. matkap deliği çapı | 16-180 mm |
Makine ağırlığı | 6,8 kg |
Uzunluk | 430 mm |
1. viteste min./maks. delme çapı, ıslak | 70-180 mm |
Genişlik | 295 mm |
2. viteste min./maks. delme çapı, ıslak | 35-70 mm |
Yükseklik | 405 mm |
3. viteste min./maks. delme çapı, ıslak | 8-35 mm |
2. viteste maks. rölanti devri | 1690 dev/dk |
3. viteste maks. rölanti devri | 3520 dev/dk |