Core drill DS 180-P
Core drill DS 180-P
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 2400 W |
Velocidade máx. em vazio na 1ª posição | 780 rpm |
Velocidade máx. em vazio na 2ª posição | 1690 rpm |
Velocidade máx. em vazio na 3ª posição | 3520 rpm |
Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 1.ª velocidade, a molhado | 70-180 mm |
Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 2.ª velocidade, a molhado | 35-70 mm |
Diâmetro mín./máx. de perfuração com a 3.ª velocidade, a molhado | 8-35 mm |
Comprimento | 430 mm |
Largura | 295 mm |
Altura | 405 mm |
Peso da máquina | 6,8 kg |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!