Cordons de mesure pour multimètre
Cordons de mesure pour multimètre
INSTRUMENTS DE MESURE-1000V-4MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour un stockage étanche à la poussière.
- Câbles : Câbles en silicone hautement flexibles à double isolation avec fil extra fin, section transversale 1 mm2
- Longueur : 1,2 m
- Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A
- Embout de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.
- Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de connecteur mâle | 4 mm |
Section de câble | 1 mm² |
Longueur | 1,2 mm |
Courant nominal max. | 20 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT II/1000V |