Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Ürün no. 0878800930

EAN 4044448040644

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Ürün no. 0878800930
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
Çekiş gücü

32 kN

Nominal voltaj

18 V

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

5 Ah

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

4500 g

W-Connect özelliği

Hayır

Destekleyici döşeme altlığı ağırlığı

538 g

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Hayır

Ürün ağırlığı (parça başına)

3800 g

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı

700 g

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Dış paketleme ağırlığı

800 g

RoHS uyumlu

Evet

Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL dahil:
Battery 18 V 5 Ah for PRINETO ACO203XL
2 x
Battery 18 V 5 Ah for PRINETO ACO203XL

BTRYPCK-PRINETO-ACO203XL-18V/5AH

Miktar: 2 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şarj ünitesi AL 60-12/18-AS-LI

CHRG-AL60-12/18-AS-LI

For charging the cordless application gun AKP 12, AKP 18, cordless grease gun FP 12-A and cordless tangential impact screwdriver ASS 18-1/2 inch HT
x 1 ad.
Akü LI-AS-18 V

BTRYPCK-LI-AS-18V/5.0AH

Güçlü ve sağlam bataryalar.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Press jaw IVT

PRESJAW-M15

x 1 ad.
Press jaw IVT

PRESJAW-M18

x 1 ad.
Press jaw IVT

PRESJAW-M22

x 1 ad.
Press jaw IVT

PRESJAW-M28

x 1 ad.
Press jaw IVT

PRESJAW-M35

x 1 ad.
Press sling IVT

PRESSLNG-M42

x 1 ad.
Press sling IVT

PRESSLNG-M54

x 1 ad.
Press sling IVT

PRESSLNG-M76.1

x 1 ad.
Press sling IVT

PRESSLNG-M88.9

x 1 ad.
Press sling IVT

PRESSLNG-M108

x 1 ad.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M42/54

x 1 ad.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M76.1/108

x 1 ad.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M108