Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Art. 0878800930

EAN 4044448040644

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Cordless pressing machine 15-108 ACO203XL

Art. 0878800930
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
Força de penetração

32 kN

Tensão nominal

18 V

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5 Ah

Peso da máquina com a bateria recarregável

4500 g

Compatível com W-Connect

Não

Peso do apoio

538 g

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Peso unitário

3800 g

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Peso da bateria recarregável/bateria

700 g

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Peso da embalagem exterior

800 g

Conforme RoHS

Sim

Incluído na encomenda:
Battery 18 V 5 Ah for PRINETO ACO203XL
2 x
Battery 18 V 5 Ah for PRINETO ACO203XL

BTRYPCK-PRINETO-ACO203XL-18V/5AH

Quantidade: 2 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador AL 60-12/18-AS-LI

CARREGADOR ASS 18 VHT

Para carregar a pistola de aplicação a bateria AKP 12 e AKP 18, a bomba de lubrificação sem fio FP 12-A e a aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 18-1/2" HT
x 1 Un.
Bateria recarregável LI-AS-18 V

BATERIA 18V 5AH HT

Baterias potentes e robustas.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Press jaw IVT

PRESJAW-M15

x 1 Un.
Press jaw IVT

PRESJAW-M18

x 1 Un.
Press jaw IVT

PRESJAW-M22

x 1 Un.
Press jaw IVT

PRESJAW-M28

x 1 Un.
Press jaw IVT

PRESJAW-M35

x 1 Un.
Press sling IVT

PRESSLNG-M42

x 1 Un.
Press sling IVT

PRESSLNG-M54

x 1 Un.
Press sling IVT

PRESSLNG-M76.1

x 1 Un.
Press sling IVT

PRESSLNG-M88.9

x 1 Un.
Press sling IVT

PRESSLNG-M108

x 1 Un.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M42/54

x 1 Un.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M76.1/108

x 1 Un.
Intermediate jaw for press slings IVT

INTMEDJAW-M108