Cordless pipe fitting tool Mini
Cordless pipe fitting tool Mini
Ürün no. 0878800840
EAN 4065746685412
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. kablo bağlantısı | 16-40 mm |
Çekiş gücü | 19 kN |
Nominal voltaj | 18 V |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2 Ah |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,23 kg |
Min. kablo bağlantısı | 16 mm |
Maks. kablo bağlantısı | 40 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 8,380 kg |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir pil/pil ağırlığı | 0,45 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!