Cordless leaf blower ALB 18 COMPACT
Cordless leaf blower ALB 18 COMPACT
Ürün no. 5701431000
EAN 4099618482212
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Hava akışı (yuvarlak ağız adaptörü) | 12200 l/min |
Titreşim | 2,5 m/s² |
Ses basınç seviyesi | 97 dB |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 2,24 kg |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 2,9 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!