Cordless impact wrench HiKOKI WR36DA
Cordless impact wrench HiKOKI WR36DA
Ürün no. 9501006928
EAN 4062856465132
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. darbe hızı | 0-2900 dev/dk |
Sert vidalama uygulaması için maks. tork | 1100 Nm |
Vida için uygun | M30 |
Şaft | 3/4 inç dış kare |
Uzunluk | 221 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 290 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 3,7 kg |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2,5 Ah |
BTRYPCK-HIKOKIBSL36A18-36V/2.5AH-18V/5AH