Cordless impact wrench HiKOKI WR36DA
Cordless impact wrench HiKOKI WR36DA
Cikksz. 9501006928
EAN 4062856465132
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. ütésszám | 0-2900 Ford/perc |
Max. forgatónyomaték kemény csavarozáskor | 1100 Nm |
A következő csavarhoz: | M30 |
Szerszámbefogó típusa | 3/4-os külső négylapú |
Hosszúság | 221 mm |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 290 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátorral | 3,7 kg |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 2 darab |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah |
BTRYPCK-HIKOKIBSL36A18-36V/2.5AH-18V/5AH