Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT

Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT

Ürün no. 5701433000

EAN 4099618482199

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless hedge trimmer AHS 18 COMPACT

Ürün no. 5701433000
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
Powerful 18 V/DC cordless hedge trimmer for cordless, flexible working
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

18 V/DC

Kesme uzunluğu

610 mm

Kesme bıçakları mesafesi

20 mm

Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı

4,3 kg

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

5,0 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Full-vision goggles FS100

FULLVISNGOGL-FS100-EN166

Compact design and low weight
Ear defenders WNA 100

EARDEFR-(WNA 100)

x 1 ad.
Protective glove, leather W-70

PROTGLOV-LEATH-W70-SZ10

Very robust all-year glove made of full-leather cowhide with high protective effect thanks to additional circulation and wrist protection
x 3 ad.
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

M-CUBE BATARYA ŞARJ CİHAZI (ALG 18/8)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

CHRG-(ALG 18/12)

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için