Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
Ürün no. 5701426802
EAN 4099618744297
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-450 / 0-1700 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 50 / 25 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1-13 mm |
Mandren tutucu | M-CLICK |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 13 mm |
Maks. vida çapı | 8 mm |
Uzunluk | 126 mm |
Yükseklik | 195 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,3 kg |
M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO