Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Cikksz. 5701426802

EAN 4099618744297

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

Cikksz. 5701426802
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
Very compact and powerful limited edition cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwing and drilling tasks
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban min./max.

0-450 / 0-1700 Ford/perc

Max. nyomaték, kemény/puha

50 / 25 Nm

Fúrótokmány min./max. befogási szélesség

1-13 mm

Fúrótokmány-befogó

M-CLICK

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5 Ah

Max. furatátmérő acélban

13 mm

Max. csavarátmérő

8 mm

Hosszúság

126 mm

Magasság

195 mm

Gép tömege tölthető akkumulátorral

1,3 kg

Tartalmaz: Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION:
2 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás: Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 2 x
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

Leírás: A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Mennyiség: 1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
1 x
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT EDITION

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO

Leírás: Very compact and powerful limited edition cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwing and drilling tasks
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

M-CUBE TÖLTŐ ALG 18/6 FAST

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
M-CLICK quick-action drill chuck

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Quick-action drill chuck with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
M-CLICK hole saw adapter

HOSAWADAPT-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Quick-change mount for hole saws with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
x 1 db
M-CLICK bit holder

HOLD-BIT-(M-CLICK)-1/4IN-MAGN

Magnetic bit holder with M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
M-CLICK angle attachment

ANGLATTCH-(M-CLICK+)

90° angled add-on with M-CLICK+ quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK or M-CLICK+ drill spindle
x 1 db
M-CLICK eccentric attachment

ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN

Eccentric attachment with narrow corner dimension and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
M-CLICK quick-action drill chuck carbide tipped

QCKDRLCHUK-M-CLICK-13MM-CT

Quick-action drill chuck with tungsten carbide clamping jaws and M-CLICK quick-change system for flexible use with Würth cordless drill/drivers that have an M-CLICK drill spindle
x 1 db
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

CASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2

A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.