Cordless drill driver ABS 18 COMPACT Black Edition
Cordless drill driver ABS 18 COMPACT Black Edition
MASTER M-CUBE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
Par máximo duro/suave | 60 / 34 Nm |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Cono para portabrocas | 1/2 pulgada x 20 UNF |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Diámetro de perforación máximo en madera | 40 mm |
Diámetro de perforación máximo en aluminio | 13 mm |
Diámetro máximo del tornillo | 8 mm |
Longitud | 180 mm |
Altura | 250 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,8 kg |
BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARGADOR DE BATERÍAS ALG 18/6 FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.