Cordless drill driver ABS 18 BASIC
Cordless drill driver ABS 18 BASIC
AKÜ.MTKP.VİDALM.MAK.(ABS18 BASIC)-BTRYSZ
Ürün no. 5701408000
EAN 4061975268174
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
1./2. vites min./maks. rölanti devri | 0-500 / 0-1600 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 50 / 25 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Mandren tutucu | 1/2 inç x 20 UNF |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 0 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 0 Ah |
Çelikte maks. delme çapı | 10 mm |
Metalde maks. önerilen delme çapı | 10 mm |
Maks. vida çapı | 8 mm |
Uzunluk | 186 mm |
Yükseklik | 243 mm |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 1,6 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!