Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ

Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ

Art. 5700998001
EAN 4065233144460
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
Battery-operated brad nailer for nails 16 to 50 mm in length
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2.0 Ah

Capacidade do cartucho

100 UNID

Adequado para diâmetro mín./máx. de prego

1,0 - 1,25 mm

Adequado para comprimento mín./máx. de prego

16-50 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

2,6 kg

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Peso da máquina

2,4 kg

Altura

286 mm

Largura

104 mm

Comprimento

323 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Quantidade: 1 x
1 x
Charger 18 V HiKOKI UC18YFSL

CHRG-18V-HIKOKI-UC18YFSL

Descrição:
Tensão de saída: 18 V; 18 V
Quantidade: 1 x
1 x
Protective cap for nail gun HiKOKI

PROTCAP-(F.NLGUN-HIKOKI)-NR1890DBCL

Quantidade: 1 x
Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt
2 x
Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt

BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH

Descrição:
18 V; 2 Ah
Quantidade: 2 x
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
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-DARKBROWN-1,2X35

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-WHITE-1,2X35

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

PREGO P/703 546 DSK12-QTD.MIN.5000

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-1,2X40

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-1,2X45

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-1,2X50

x 5000 Un.
Prego de cabeça comprimida tipo WX, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

NL-BRAD-WX-(A2K)-1,2X54

x 5000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X15

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X20

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X25

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X30

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X35

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X40

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X45

x 10000 Un.
Aço inox 1.4301, tipo WX

NL-BRAD-WX-1.4301-1,2X50

x 10000 Un.