Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ
Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 18 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2.0 Ah |
Magasinkapasitet | 100 STK |
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 1,0 - 1,25 mm |
Egnet for min./maks. spikerlengde | 16-50 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,6 kg |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Maskinvekt | 2,4 kg |
Høyde | 286 mm |
Bredde | 104 mm |
Lengde | 323 mm |
![Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20971131.jpg)
BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.