Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ
Cordless brad nailer HiKOKI NT1850DAWXZ
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2.0 Ah |
Capacidad del depósito | 100 Uds |
Adecuado para el diámetro mínimo/máximo del clavo | 1,0 - 1,25 mm |
Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de clavo | 16-50 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2,6 kg |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Peso de la máquina | 2,4 kg |
Altura | 286 mm |
Anchura | 104 mm |
Longitud | 323 mm |
![Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt Batt for tp machines, HiKoki BSL1850, 18 Volt](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20971131.jpg)
BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!