Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Ürün no. 5701446008
EAN 4099618432828
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Maks. rölanti devri | 9500 1/min |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Şarj edilebilir pil olmadan makine ağırlığı | 1,98 g |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 5 Ah |
M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)