Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Cikksz. 5701446008
EAN 4099618432828
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Max. üresjárati fordulatszám | 9500 1/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül | 1,98 g |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |