Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Cordless angle grinder AWS 18-125 P COMPACT-1 BE
Art. N° 5701446008
EAN 4099618432828
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide max. | 9500 1/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1,98 g |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
SUR-CARTER PROTECTION AWS 18-125
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!