Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cordless USB charging adapter AUL 18 COMPACT

Cordless USB charging adapter AUL 18 COMPACT

Ürün no. 5701447000

EAN 4099618024504

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cordless USB charging adapter AUL 18 COMPACT

Ürün no. 5701447000
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
This USB charging adapter enables use of the machine battery for operation of two USB-C chargers with 45 W and 12 W power
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

100 x 75 x 30 mm

Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı

800 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATARYA-LIION-18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE BASIC BATARYA 18V/5,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE BATARYA-18V/5,0AH-(W-CONNECT)

The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use
x 1 ad.
Şarj edilebilir akü Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

M-CUBE-BASIC BATARYA 18V/4,0AH

Yeni Würth akülü aletlerle profesyonel ve üniversal kullanım için kompakt, güçlü ve uzun ömürlü 18 volt Li-ion akü
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

ALG-18/4 BATARYA ŞARJ CİHAZI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
x 1 ad.
Şarj ünitesi ALG 18 V M-CUBE ®

BATARYA ŞARJ CİHAZI ALG-18/6 HIZLI

Li-ion 18V M-CUBE® BASIC akülerini şarj etmek için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Data and charging cable type C

AY-DATA/CHARGINGCABLE-TYP/C-MP-120CM

High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A