Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE
Cordless LED work lamp POWERQUAD M-CUBE
Ürün no. 5701501000
EAN 4099618825019
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 200 / 4000 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
Darbe direnci | IK08 |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Özgül güç | 28,5 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -15 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 300 x 320 x 140 mm |
W-Connect özelliği | Evet, aksesuarları kullanarak |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!