Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Ürün no. 0827981501
EAN 4062856012657
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. ışık akısı | 200 / 4000 lm |
Renk sıcaklığı | 5000 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 0,75-10 h |
Şarj süresi | 5 h |
Darbe direnci | IK08 |
IP koruma tipi, lamba | IP 54 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 44 |
Nominal voltaj | 14,8 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 2600 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. şarj gerilimi | 220-240 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Özgül güç | 36 W |
Kablo tipi | H05RN-F2x1,0 mm² |
Elektrik fişi uzunluğu | 5 m |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Şarj sıcaklığı, min./maks. | 5 - 30 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 300 x 320 x 125 mm |
Fiş tipi | F |
Enerji verimliliği sınıfı | C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!