Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Fluxo mín./máx. de iluminação | 200 / 4000 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Período mín./máx. de iluminação | 0,75-10 h |
Tempo de carga | 5 h |
Resistência ao impacto | IK08 |
Tipo de proteção IP, lâmpada | IP 54 |
Carregador com proteção tipo IP | IP 44 |
Tensão nominal | 14.8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2600 mAh |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Classe de proteção da lâmpada | Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança |
Classe de proteção do carregador | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Tensão de carga mín./máx. | 220-240 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Potência nominal | 36 W |
Tipo de cabo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Comprimento do cabo de energia | 5 m |
Temperatura mín./máx. de funcionamento | 5 a 30 °C |
Temperatura de carga mín./máx. | 5 a 30 °C |
Largura x altura x profundidade | 300 x 320 x 125 mm |
Tipo de ficha | F |
Classe de eficiência energética | C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!