Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Cordless LED work lamp POWERQUAD M AC/R
Cikksz. 0827981501
EAN 4062856012657
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 200 / 4000 lm |
Színhőmérséklet | 5000 K |
Min./max. világítási időtartam | 0,75-10 ó |
Töltési idő | 5 ó |
Ütésállóság | IK08 |
IP védettség, lámpa | IP 54 |
IP védettség, töltőkészülék | IP 44 |
Névleges feszültség | 14,8 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2600 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Töltőfeszültség min./max. | 220-240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Névleges teljesítmény | 36 W |
Kábeltípus | H05RN-F2x1,0 mm² |
Vezetékhossz | 5 m |
Min./max. működési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 300 x 320 x 125 mm |
Dugasz típusa | F |
Energiahatékonysági osztály | C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!